曜日別特売

国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ

国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ - MOTTERU
(1件のレビュー)

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。

付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)3.63保証期間2年間充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合)USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]動作温度範囲(℃)0~35充電端子Type-C給電端子Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75705054MOT-MB10001-PS10000約174ピスタチオ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75705054
2023-02-13
用途: 外出時の充電用
その他業種

軽くて3回程、連続で充電できます。旅行に持って行くのも楽でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする