アルミ羽根風洞扇75cm

アルミ羽根風洞扇75cm 広電(KODEN)

圧倒的な大風量!キャスター付きで配置変えや移動が簡単です。上下角度調整ができ、大空間で使えるパワフル送風。

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。 ファン径(cm)75 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ 電源(V)100 質量(kg)約20.8 消費電力(W)約210(50Hz)/約270(60Hz) 風量(m3/min)約215(50Hz)/約244(60Hz) コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×315×915 周波数50/60Hz 風速(m/min)約342(50Hz)/約390(60Hz) 風量調整 上下角度調整 風量2段階調節 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75706838 KFB751
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする