お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

卓上型吸引器スピカル(AK-73D)

卓上型吸引器スピカル(AK-73D) - キッズメディカル

誕生から半世紀の実績を持つ、安心・信頼のロングセラー製品。
パワフルな吸引力とすばやい立ち上がりでスムーズな処置を実現します。

セット内容吸気瓶(400ml)、排気瓶(100ml)、カテーテル差し、ステンレストレー吸引瓶容量(mL)1500最大吸引圧(kPa)-75排気量(L/min)45一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00253000松吉医科器械コード24-5126-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1台
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758853741001321-1
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする