薄型ヒートシンク120mmサイドフローCPUクーラー
質量(g)520
保証期間1年
仕様●ヒートシンクサイズ:W45×H154×D124mm●ヒートパイプ:6mm径×5本●放熱フィン:厚さ0.4mm/間隔1.6mm●フィン枚数:52●ベースプレート:C1100純銅(ニッケルメッキ)●搭載ファン:TL-C12 PRO●ファンサイズ:W120×H25×D120mm●ファン重量:160g●回転数:1850RPM±10%(MAX)●ノイズレベル:29.6dBA(MAX)●風量:82CFM(MAX)●静圧:2.1mmH2O(MAX)●コネクタタイプ:PWM 4pin●ベアリングタイプ:S-FDB●対応ソケット:Intel LGA 115X/1200/2011/-3/2066、AMD Socket AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07