Nexus5X対応USB2.0 A-Type-C ケーブル
仕様●コネクタ形状:USB2.0 Aオス-USB Type-Cオス●ケーブル太さ:約4.2mm(外装)●対応規格:USB2.0 転送速度最大480Mbps
色ブラック
ケーブル長(m)1
内容量1個
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07