アーチサポートサンダル

アーチサポートサンダル - プラスコンフォート
(1件のレビュー)

履きやすく歩きやすいコンフォートサンダル

色
ブラック
ヒール(cm)
4.5
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75823056-21.5~22.5S
¥6,900
取扱い終了
75823065-23~24M
¥6,900
取扱い終了
75823074-24.5~25.5L
¥6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75823056
2022-08-25
用途: 社内勤務時に、履いています。
ダックエージェントサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

2回目の購入なので、履きやすさは実証済みです。
履いた感じは、軽さが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする