- アーチサポートサンダル プラスコンフォート 75823056

アーチサポートサンダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
75823056
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

履きやすく歩きやすいコンフォートサンダル

サイズ(cm)
21.5~22.5
サイズ
S
色
ブラック
ヒール(cm)
4.5
靴タイプ
サンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75823056
2022-08-25
用途: 社内勤務時に、履いています。
ダックエージェントサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

2回目の購入なので、履きやすさは実証済みです。
履いた感じは、軽さが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする