曜日別特売

マルチパーカーレディース

マルチパーカーレディース - BUGOFFマルチパーカーレディース - BUGOFFマルチパーカーレディース - BUGOFFマルチパーカーレディース - BUGOFF

もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。
糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。
UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。
キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。

用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス機能付き、ひんやり暑さ対策に機能虫よけ・冷却・UV・抗ウイルスグレー仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工内容量1枚
注意
※バグオフに使用されている防虫加工は蚊、ダニ、ノミなどにへの効果が立証されています。大きな害虫に対して効果は期待できません。又、限定した虫に対して効果を約束するものではありません。 いずれの虫さされ予防に対しても完全に保証しているものではありません。
※70回以上の洗濯後でも9割以上の効果が認められています。ただしドライクリーニングは防虫成分が落ちてしまう可能性がある為お控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873499BOCH2111-DXLXL110(93-101)684965
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
75873474BOCH2111-DMM102(79-87)644563
オープン
取扱い終了
返品不可
75873483BOCH2111-DLL106(86-94)664764
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする