曜日別特売

ダイエットトレーナーコア

ダイエットトレーナーコア - フジ医療器ダイエットトレーナーコア - フジ医療器

1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。

設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力320W(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360本体質量(kg)約55付属品専用敷きマット、ネジ・工具アズワン品番63-5610-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880937DT-C1000
394,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする