曜日別特売

アルミ見切り材 アドロック 1025

アルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025 - ヤスダインテリアサプライ

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)

適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758753371025(S)2.00m (穴あき)1本(2m)シルバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T5)
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758753551025(U)2.00m (穴あき)1本(2m)アンバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T7)
3,180
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※寸法図758753981025(M-LO)2.00m (穴あき)1本(2m)モクメ・ライトオークカラー2アルミ押出形材(A6063S-T12)、オレフィン系シート貼
5,120
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758754161025(M-MO)2.00m (穴あき)1本(2m)モクメ・ミディアムオークカラー2アルミ押出形材(A6063S-T12)、オレフィン系シート貼
5,120
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758753461025(S)1.60m (穴あき)1本(1.6m)シルバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T6)
2,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758753641025(U)1.60m (穴あき)1本(1.6m)アンバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T8)
2,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758753731025(G)2.00m (穴あき)1本(2m)ゴールド仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T9)
3,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758753891025(G)1.60m (穴あき)1本(1.6m)ゴールド仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T10)
2,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758754071025(M-LO)1.60m (穴あき)1本(1.6m)モクメ・ライトオークカラー1.6アルミ押出形材(A6063S-T12)、オレフィン系シート貼
4,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
758754251025(M-MO)1.60m (穴あき)1本(1.6m)モクメ・ミディアムオークカラー1.6アルミ押出形材(A6063S-T12)、オレフィン系シート貼
4,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする