曜日別特売

アルミ見切り材 アドロック 106

アルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106 - ヤスダインテリアサプライ

タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)

適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875434106(S)2.00m (穴あき)1本(2m)シルバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T15)
2,740
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875459106(U)2.00m (穴あき)1本(2m)アンバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T17)
3,570
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875477106(G)2.00m (穴あき)1本(2m)ゴールド仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T19)
3,960
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875495106(BK)2.00m (穴あき)1本(2m)艶消しブラック仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T21)
3,570
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875538106(DG)2.00m (穴あき)1本(2m)ダークグレー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T25)
3,570
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875443106(S)1.60m (穴あき)1本(1.6m)シルバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T16)
2,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875468106(U)1.60m (穴あき)1本(1.6m)アンバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T18)
3,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875486106(G)1.60m (穴あき)1本(1.6m)ゴールド仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T20)
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875504106(BK)1.60m (穴あき)1本(1.6m)艶消しブラック仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T22)
3,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875513106(W)2.00m (穴あき)1本(2m)ホワイト仕上(アルマイト2アルミ押出形材(A6063S-T23)
3,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875529106(W)1.60m (穴あき)1本(1.6m)ホワイト仕上(アルマイト1.6アルミ押出形材(A6063S-T24)
3,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75875547106(DG)1.60m (穴あき)1本(1.6m)ダークグレー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T26)
3,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする