セイフキープワイド フタ付きピロー 18袋

セイフキープワイド フタ付きピロー 18袋 花王

手が頻繁に触れる環境表面の除菌・ウイルス除去と洗浄が一度にできる環境清拭シート開閉しやすいフタ付きピロータイプ洗浄成分の働きと特殊なシート柄で皮脂汚れから体液・血液汚れまで汚れをしっかり落とします素材に優しい洗浄成分を配合し、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含まないので、基材損傷性が低い大判厚手で丈夫なシートで、アルコールを含まない含浸液なのでシートが乾きにくく、広範囲の清拭ができます

枚数80枚/袋 成分界面活性剤、除菌剤 材質【ペーパー】レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン アズワン品番64-8046-08 内容量1ケース(18袋×80枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76941954 4.9E+12
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする