ロングズームデジタルカメラ

ロングズームデジタルカメラ コダック

超望遠の光学65倍ズーム、デジタル併用なら圧巻の260倍ズーム!

有効画素数約2000万画素 質量(g)602 ズーム光学65倍/デジタル4倍 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125.9×89×113.6 ディスプレイ3.0型可動式 ISO感度設定100~3200 対応メディアSD/SDHCメモリーカード 手ブレ補正機能光学式 その他Wi-Fi機能 付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプター、USBケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、CD-ROM、サービスカード、クイックスタートガイド ブラック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75881208 AZ652BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする