30cm壁掛けメカ扇風機
30cm6枚羽根の壁掛け扇風機
壁掛け式のリーズナブルタイプ・ダイヤルスイッチと引き紐で風量、首振りを調節
ハネ径(cm)30
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数6枚
消費電力(W)(50/60Hz)47/54
首振り左右首振り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×420×510
本体質量(kg)約2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75892365 | KI-W290 | 38418434 | WFM-306 |
![]() |
壁掛け扇 メカ式 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥6,190 税込¥6,809 | メーカー違いの相当品です |