デコラッシュ 10mm 太幅タイプ

デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 10mm 太幅タイプ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。複数柄組み合わせて楽しめる 使いやすいパターン柄
1.テープ幅10mmの太幅タイプ(上下余白有:印刷幅は8.8mm)
一般的なマステよりもやや細く コンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅
2.手帳やカードをアレンジしやすい王道パターン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる! 組み合わせも自由自在
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり! ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)3仕様使い切りタイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906453DC-080-1(51978)ギンガムチェック
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906469DC-080-2(51979)ゆるドット
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906478DC-080-3(51980)英字
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906487DC-080-4(51981)ボーダー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906496DC-080-5(51982)ふんわりコラージュ
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906505DC-080-6(51983)ランダムドット
380
379
417(税込)
4日以内出荷
75906514DC-080-7(51984)リーフ
380
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906453
2025-09-13
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

幅ひろでインパクトもあり、とても使いやすいですね。買ってよかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする