二輪用プラグキャップ

二輪用プラグキャップ - NGK(日本特殊陶業)
(1件のレビュー)

過酷な条件に耐える構造と材質が、スパークノイズを抑えた走りを実現。
スパークノイズを抑えるセラミック抵抗体を内蔵しています。
レジスタープラグとの組み合わせにより、さらなるスパークノイズ抑制効果を発揮します。

内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップタイプ
色(本体)
ストックNo.
適合プラグ(タイプ)
抵抗(kΩ)
適合端子
材質
主な用途
ターミナル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75929115LBEPKLタイプブラック8303B-ターミナルナット付フェノール樹脂、ターミナルシール:シリコン船外機一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929124LB05ELタイプブラック8332B5ターミナルナット付フェノール樹脂二輪一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929149LB05EHLタイプブラック8333B5ターミナルナット付フェノール樹脂汎用一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929158LB05EHFLタイプブラック8335B5ターミナルナット付フェノール樹脂汎用一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929167LB05EMLタイプブラック1930B5ターミナルナット付ゴムモールド汎用一体形
1,440
取扱い終了
代替品有
75929176LB05EMHLタイプブラック8337B5ターミナルナット付ゴムモールド二輪、船外機一体形
1,440
取扱い終了
代替品有
75929185LB05EMH-RLタイプレッド8160B5ターミナルナット付ゴムモールド二輪、船外機一体形
1,440
取扱い終了
代替品有
75929194LB05EPLタイプブラック8339B5ターミナルナット付フェノール樹脂二輪一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929203LB05EPKLタイプブラック8340B5ターミナルナット付フェノール樹脂、ターミナルシール:シリコン船外機一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929219LB05FLタイプブラック8344B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929237LB10EHLタイプブラック8350B10ターミナルナット付フェノール樹脂汎用一体形
840
取扱い終了
代替品有
75929246LC05EFKLタイプブラック8360CM-6専用5-フェノール樹脂汎用-
1,080
取扱い終了
代替品有
75929255LD05FLタイプブラック8363BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929273SB05Fストレートタイプブラック8385B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929298SD05Fストレートタイプブラック8389BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929316SD05FM-Rストレートタイプレッド8673BC・BK・D・C5ターミナルナット無ゴムモールド二輪、汎用ネジ形
1,440
取扱い終了
代替品有
75929325TB05EM-R90°T型タイプレッド8955B5ターミナルナット付ゴムモールド二輪、船外機一体形
2,040
取扱い終了
代替品有
75929334TB05EMA90°T型タイプブラック8401B5ターミナルナット付ゴムモールドカート一体形
2,040
取扱い終了
代替品有
75929343VB05F120°ロングタイプブラック8412B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929368VD05F120°ロングタイプブラック8423BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929386VD05FMH120°ロングタイプブラック8424BC・BK・D・C5ターミナルナット無ゴムモールド二輪、船外機ネジ形
1,440
取扱い終了
代替品有
75929395VD05FML120°ロングタイプブラック8426BC・BK・D・C5ターミナルナット無ゴムモールド二輪、船外機ネジ形
2,040
取扱い終了
代替品有
75929404XB05F102°タイプブラック8433B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
1,080
取扱い終了
代替品有
75929413XD05F102°タイプブラック8400BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
1,080
取扱い終了
代替品有
75929438YB05F120°ショートタイプブラック8447B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
代替品有
75929133LB05E-RLタイプレッド8898B5ターミナルナット付フェノール樹脂二輪一体形
840
取扱い終了
75929228LB05F-RLタイプレッド8854B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929264LD05F-RLタイプレッド8231BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929289SB05F-Rストレートタイプレッド8567B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929307SD05F-Rストレートタイプレッド8238BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929359VB05F-R120°ロングタイプレッド8759B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929377VD05F-R120°ロングタイプレッド8376BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
75929429XD05F-R102°タイプレッド8768BC・BK・D・C5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
1,080
取扱い終了
75929447YB05F-R120°ショートタイプレッド8162B5ターミナルナット無フェノール樹脂二輪ネジ形
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75929115LBEPK58117184LBEPKLBEPK 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581171842輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929124LB05E58117053LB05ELB05E 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581170532輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
75929149LB05EH58117062LB05EHLB05EH 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581170622輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
欠品中
税込835
注文コードが変更になりました
75929158LB05EHF58117071LB05EHFLB05EHF 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581170712輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929167LB05EM58117087LB05EMLB05EM 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581170872輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
75929176LB05EMH58117096LB05EMHLB05EMH 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581170962輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
75929185LB05EMH-R58117105LB05EMH-RLB05EMH-R 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581171052輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
75929194LB05EP58117114LB05EPLB05EP 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581171142輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929203LB05EPK58117123LB05EPKLB05EPK 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581171232輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929219LB05F58117157LB05FLB05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581171572輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
75929237LB10EH58117175LB10EH画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929246LC05EFK58117211LC05EFK画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
75929255LD05F58117227LD05FLD05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581172272輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
75929273SB05F58117254SB05FSB05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581172542輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929298SD05F58117272SD05FSD05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581172722輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
75929316SD05FM-R58117297SD05FM-RSD05FM-R 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581172972輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました
75929325TB05EM-R58117351TB05EM-R画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
75929334TB05EMA58117333TB05EMA画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
75929343VB05F58117491VB05FVB05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581174912輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929368VD05F58117516VD05FVD05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581175162輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
75929386VD05FMH58117525VD05FMH画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
75929395VD05FML58117534VD05FML画像準備中2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
75929404XB05F58117552XB05FXB05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581175522輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
75929413XD05F58117577XD05FXD05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581175772輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
75929438YB05F58117604YB05FYB05F 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 581176042輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75929133
2022-05-22
用途: プラグキャップ交換
飲食業

ジャイロキャノピー TA02に使用。プラグ変更に伴いターミナルナット無し対応キャップからターミナルナット対応キャップに変更。
走行には特に影響はないと思われるが、プラグに嵌めた時にカチッと安定感がある。
プラグのターミナルナットを後付けすれば、このキャップならどちらのプラグにも対応するので最初からこれを選んでおくことをお勧めしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする