曜日別特売

PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプ

PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプ - BUFFALO(バッファロー)

抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。
スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。
ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。
手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。

接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)イヤホン形状オーバーヘッド型ブラックケーブル長(m)約1.9音量調節装着方式両耳ドライバーユニット(Φmm)30周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16Kインピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ最大入力(mW)15感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64本体質量(g)約124(ケーブル含む)動作温湿度範囲温度 5~40℃、湿度 10~85%保証期間6か月間セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937734BSHSHCS110BK
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする