冷蔵庫 195L

冷蔵庫 195L - AQUA(旧:ハイアールアジア)

バスケット収納だから食材の出し入れがしやすいAQUAだけのファン式チェストタイプ
冷凍/冷蔵が選べる2モードセレクト(温度調節が可能)
解凍時の旨味の流出を抑える※2クイック冷凍

幅(mm)940定格内容積(L)195ホワイト定格電圧(V)(50/60Hz)100扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】69/80、【電熱装置】141/141省エネ基準達成率(%)190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)940×895×630質量(kg)54仕様冷凍/冷蔵切替式、クイック冷凍、バスケット、LED庫内灯、霜取り方式(自動)、静音設計、通電ランプ、キャスター4輪、温度調節スイッチ扉右下、ユニットカバーグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941715AQF-GF20CJ-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする