AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫/冷凍庫
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫
冷蔵庫 195L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75941715
品番
AQF-GF20CJ-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バスケット収納だから食材の出し入れがしやすいAQUAだけのファン式チェストタイプ
冷凍/冷蔵が選べる2モードセレクト(温度調節が可能)
解凍時の旨味の流出を抑える※2クイック冷凍
幅(mm)
940
定格内容積(L)
195
色
ホワイト
定格電圧(V)
(50/60Hz)100
扉開閉方式
上開き式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】69/80、【電熱装置】141/141
省エネ基準達成率(%)
190
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
940×895×630
質量(kg)
54
仕様
冷凍/冷蔵切替式、クイック冷凍、バスケット、LED庫内灯、霜取り方式(自動)、静音設計、通電ランプ、キャスター4輪、温度調節スイッチ扉右下、ユニットカバー
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500