マイドライ アイロン台 小判型(仕上馬付
かけ面のカバーは熱に強く、すべりの良いアルミコート加工。アイロンから出る熱がアルミに反射して衣類を上下から温めるので、素早くシワをしっかり伸ばせます。
肩部分など、丸みのある部分をきれいに仕上げられる小判型。
シャツの袖やスカートの腰回りなど、特に形を崩したくないカーブ部分を仕上げたい時に便利な仕上げ馬付き。
寸法(mm)約600×360×270
質量(g)約2000
材質本体:合板、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、脚部:鉄(焼付塗装)、ストッパー:鉄(亜鉛メッキ)
内容量1個