真空管プリアンプキット
近年、アナログレコードに郷愁を感じるシニア層を中心に過去の名盤の復刻版が人気を博している他、人気アーティストのアナログレコードによる新譜がリリースされることで、アナログレコードを知らない若い世代の間でもアナログレコードの音の良さを評価する動きが高まっています。
「真空管プリアンプキット(TU-8500)」は、アナログレコードを再生するために必要なフォノイコライザーアンプを搭載し、レコードプレーヤーを直接接続できる真空管プリアンプです。
アナログレコードの持つ音の良さを引き出す真空管アンプで、豊かな音楽の楽しみ方を提案いたします。
使用機器12AU7(ECC82)×2本、OP-AMP:NJM2068DD×2本
入力端子RCAジャック4系統(PHONO、LINE1~3)、3.5mmステレオジャック1系統(LINE3の優先入力)×1
出力端子RCAジャック1系統(PRE OUT)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz IEC規格3Pインレット式(組み立て時に115V, 200V, 230V仕様に変更可能)
定格消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×73×270(突起部含む)
本体質量(kg)約3.1 (完成時、電源コード含まず)
利得(dB)【フラットアンプ部】3.1倍(9.8)/1.15倍(1.2)、【イコライザーアンプ部】[MM]37dB/[MC]63dB
周波数特性2Hz~70kHz(利得3.1倍時)/2Hz~280kHz(利得1.15倍時)
S/N比【フラットアンプ部】122dB/129dB、【イコライザーアンプ部】[MM]108dB/[MC]88dB
出力電圧【フラットアンプ部】22Vrms (1kHz)、【イコライザーアンプ部】7.4Vrms (1kHz)
入力抵抗[MM]50kΩ/[MC]100Ω
再生紙使用マーク適合
内容量1個