キングジム
折りたたみコンパクトブース
必要な時サッと使える
組立カンタン
工具不要!面ファスナーで留めるだけ!
超コンパクト
約1/6サイズに折りたためて薄さはわずか40 mm!
たわみにくい
軽量で丈夫なプラパール製
用途
机を囲う集中ブースとして
部屋の角で使えば簡易個室風に
背面に設置すればWEB会議の背景に
商品の写真撮影ブース
趣味の作業用ブース
幅(mm)
約1040
色
ホワイト
適合幅(mm)
デスク:1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90°展開時:約1040×655×1300、折りたたみ時:約1030×650×40
質量(kg)
約3.2(たわみ防止パーツ含む)
セット内容
本体、たわみ防止パーツ×2、取扱説明書
材質
本体:プラパール / たわみ防止パーツ:PP
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963546
FCB10
¥
29,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください