カクダイ
ガーデン用万能ホーム双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き(下吐水側除く)
材質
青銅
呼び径(mm)
13
呼び
13
口数
2口
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6511-01
ホース接続口
対応
内容量
1個
注意
※整流器、泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
※屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992124
704-116-13
¥
10,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください