ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの自動潅水装置を2台並べて取付けできます。_x000D_
◆広範囲に水やりしたい時や植物によって水やりの時間設定を変えたい時に最適です。_x000D_
◆付属の鍵でハンドルの開閉を行うため、いたずらや盗水を防止します。_x000D_
◆商業施設やマンションの植栽、畑などへの水やりにおすすめです。_x000D_
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_
◆吐水口先端ネジ径:G1/2
- 用途
- いたずらを防止するカギ式の二口水栓です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※潅水装置を2台使用する場合は 通水時間をずらして設定するなどして流量を確保してください。単水栓 の新着商品
カテゴリ























