ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。
◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。
◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します
◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
- 用途
- クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ






















