ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース マットブラック モダン DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。
◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
- 用途
- シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ






















