ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY - GAONA(ガオナ)

◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業が同時にできます。
◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途
多用途使いに便利な屋外用のおしゃれな二口蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826391GA-RE011
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする