CuGoV3遠隔操作コンプリートキット

CuGoV3遠隔操作コンプリートキット CuboRex CuGoV3遠隔操作コンプリートキット CuboRex CuGoV3遠隔操作コンプリートキット CuboRex

小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能
コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる
動力機構を内臓し、FA用のフレームが車体に取り付けられている
カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)
「専用ボックス」が付属します。(バッテリーや配線類を収納できます)
バッテリーとモータードライバは最初から付属(追加で何か部品を調達する必要はございません)
【作られたロボット事例】
草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど

用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール 電源(V)DC24 耐荷重(kg)80 定格出力(W)100 走行速度(km/h)3 サイズ430×516×270 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76059708 -
270,000
269,800
296,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
北海道地方 数量1につき 6,600 / 税込 7,260
沖縄地方 数量1につき 6,600 / 税込 7,260
離島 数量1につき 6,600 / 税込 7,260

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする