忘れないマスクケース

忘れないマスクケース 平和工業
(1件のレビュー)

マグネットで玄関ドアなどに取り付けられるマスクケース。見えやすい場所に収納することで、マスクを忘れる心配がありません。マスク約50枚収納可能。ケースの下部からサッとマスクを取り出せます。小物が置けるトレー付き。

収納枚数(枚)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×105×101 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)186×96×3 材質本体/ポリスチレン 磁石/フェライトラバーマグネット 質量(g)240 内容量1個
注意
※マグネットのつかないところや、凹凸やキズのある壁面、表面がザラザラしたところにはご使用になれません。
※取り付ける場所の表面の塗装やコーティング層の厚さ、表面仕上げ、鉄板の厚み等によって接着力に差が生じます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76072073 - ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
76072089 - ダークグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-14
用途:
マグネットがついているので、玄関ドアの内側に設置し、忘れないようにする
サービス業

ドアの内側に設置すると場所をとらず、忘れることもなくなる。
ただ、小さめのマスクを入れる場合は、取り出すときに、複数枚でてきてしまうこともある。
ケースの内側に型紙で口を小さくする対策を取った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする