簡易取付ライティングダクトレール リモコン付
梁や障害物などが電源付近にあり、従来のレールでは設置が困難な場合でも、レールのスライドで、柔軟な取り付けが可能です
幅(mm)33
長さ(mm)1055
高さ(mm)86
質量(kg)1.8
回転角度(°)180(片側90)
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
取付可能質量(kg)6(片側3)まで
仕様スライド可能長(mm):片側200、メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)、メーカー製LED器具:8台まで(2~120W以内)、調光器:不可、プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク適合
内容量1個
注意
※スライド距離と取付可能器具重量にご注意ください※回転操作、スライド操作は、レールに器具を取り付けていない状態でおこなってください
※LED専用