調光・調色コントローラー
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)116
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
周波数(Hz)50・60共用
仕様適合スイッチボックス:2個用
再生紙使用マーク適合
内容量1個
注意
※Bluetoothコントローラー別売※指定LED器具専用
※指定ダウンライト:別売信号線OA 076 091が2本必要です
※指定間接照明:別売電源ケーブル1本と延長用別売信号線OA 076 088が2本必要です
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621