曜日別特売

2重リング

2重リング - エスコ
(3件のレビュー)
形状(線)三角材質(本体)ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kg)4参考使用荷重(kg)4表面処理研磨内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03550757EA638DN-2EA638DN-216.32.0
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
03550696EA638DN-1EA638DN-1132.0
オープン
取扱い終了
03550775EA638DN-3EA638DN-3202.0
オープン
取扱い終了
03550827EA638DN-5EA638DN-5252.3
オープン
取扱い終了
03550836EA638DN-6EA638DN-6322.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03550757
2019-03-23
用途: 手頃な値段。
農・林・水産業

メッセンジャーワイヤーに通して配線をとばすのに使用。
余り太くなく、ワイヤーに通すのも楽。
ステンレスなので、防錆性もあり価格も手頃。

対象商品 : 03550757
2016-01-20
用途: アクセサリー
居酒屋一番星飲食業

商品説明で内径16mmとなっていますが実際は17mmです。
欲しかった商品が16mmなので交換を希望したのですが、注文したのがこの商品なので出来ないとの事でした。
商品説明に実寸で表示してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
寸法表記等商品情報はメーカーカタログ通りとさせていただいております。
http://ds.esco-net.com/out/DispDetail.do?volumeName=00003&itemID=t000100018076
何卒ご了承ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 03550757
2013-11-28
用途: 装飾カーテン吊り

とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする