ふるいオール樹脂 100ΦX40H

ふるいオール樹脂 100ΦX40H - TGK(東京硝子器械)

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。

適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)内容量1個
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209526-18.6-
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209535--18850μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209544--22710μm
26,880
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76209553--30500μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209569--36425μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209578--42355μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209587--50300μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209596--60250μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209605--70212μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209614--83180μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209623--100150μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209639--120125μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209648--140106μm
26,880
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209657--16690μm
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209666--20075μm
28,130
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209675--23563μm
28,130
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209684--28053μm
28,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209693--33045μm
30,630
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209709--39037μm
31,880
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209718--44030μm
33,130
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209727--50025μm
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209736--63520μm
36,250
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209745--51015μm
37,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209754--55010μm
41,250
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76209763--700/4705μm
43,750
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする