曜日別特売
- ふるいオール樹脂 100ΦX40H TGK(東京硝子器械) 76209553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるいオール樹脂 100ΦX40H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・参考Meshなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
500μm
参考Mesh
30
注文コード
76209553
品番
-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。

参考Mesh
30
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
500μm
適合
平織
材質
枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)
内径Φ103×40(外形113)
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする