※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ふるいオール樹脂 100ΦX40H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・参考Mesh
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
25μm
参考Mesh
500
注文コード
76209727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
参考Mesh
500
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
25μm
適合
平織
材質
枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)
内径Φ103×40(外形113)
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。