Fine透明減圧アダプタ直管中管付

Fine透明減圧アダプタ直管中管付 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

種類透明共通摺合せ形状直管 中管付吸引口外径(Φmm)8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222844-上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
15,200
15,048
16,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222878-上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
17,000
16,830
18,513(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222835-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222853-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222869-上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222887-上部透明共通:29/42、下部透明共通:29/42
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76222835-02872737330-13-82-85- F透明連結管減圧直管中管付 TGK(東京硝子器械) 02872737F透明連結管減圧直管中管付TGK(東京硝子器械)1個
12,276
税込13,504
注文コードが変更になりました
76222853-02872764330-13-82-88- F透明連結管減圧直管中管付 TGK(東京硝子器械) 02872764F透明連結管減圧直管中管付TGK(東京硝子器械)1個
15,741
税込17,315
注文コードが変更になりました
76222869-02872791330-13-82-91- F透明連結管減圧直管中管付 TGK(東京硝子器械) 02872791F透明連結管減圧直管中管付TGK(東京硝子器械)1個
16,533
税込18,186
注文コードが変更になりました
76222887-02872816330-13-82-93- F透明連結管減圧直管中管付 TGK(東京硝子器械) 02872816F透明連結管減圧直管中管付TGK(東京硝子器械)1個
17,622
税込19,384
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする