TGK(東京硝子器械)
シリコーンオイル
無色透明・無臭です。
耐水性・撥水性にすぐれています。
離型性(非粘着性)にすぐれています。
表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。
潤滑性にすぐれています。
独特の光沢とつやを与えます。
用途
制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類
比重
0.935(25℃)
揮発分
25 ※1:150℃/24h
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-60以下
屈折率
1.399(no25)
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)
表面張力(mN/m)
20.1
効果
さっぱりとした感触
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76240886
Element14×PDMS 10-JC
1缶(1kg)
¥
8,970
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76240895
Element14×PDMS 10-JC
1缶(15kg)
¥
94,500
¥
94,400
¥
103,840
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください