ワイプオール X70 ポップ ツイン 200枚×4
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
洗浄用の薬液を浸透させての作業に
メンテナンスに便利な持ち運びタイプ
取り出し口が2か所
用途
一般工場:機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
一般工場:各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
一般工場:インク・塗料・薬液などの拭き取り
シートサイズ(mm)282×426
材質パルプ+ポリプロピレン
内容量1箱
一般工場:各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
一般工場:インク・塗料・薬液などの拭き取り