杉山製作所(SUGIYAMA) 杉山製作所(SUGIYAMA)の 科学研究・開発用品 杉山製作所(SUGIYAMA)の 研究関連用品・実験用必需品 杉山製作所(SUGIYAMA)の 架台/スタンド/ホルダー類 ステンレスパイプ Φ13×1500 5本入 ステンレスパイプ Φ13×1500 5本入 注文コード 外径(Φmm)13 長さ(mm)1500 仕様SUS 304製 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76275003 - ¥11,600 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 税込¥26,378~ ¥23,980~ ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 税込¥8,798~ ¥7,998~ ピットクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥5,718~ ¥5,198~ ピットクッション フォームタイプ エクシール 税込¥3,958~ ¥3,598~ ネオジム磁石 アズワン 税込¥5,783~ ¥5,257~ LEDコールド照明装置(ダブル)CLS ナリカ 税込¥49,500 ¥45,000 バスケットへ 携帯型レンズクリーナーペン ナリカ 税込¥4,260 ¥3,873 バスケットへ タイガーフロンチューブ タイガースポリマー 税込¥2,528~ ¥2,298~ フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥549~ ¥499~ (1) シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥208~ ¥189~ (5) フッ素ゴム角紐 タイガースポリマー 税込¥1,978~ ¥1,798~ メディルチューブ タイガースポリマー 税込¥7,588~ ¥6,898~ メディルチューブ タイガースポリマー 税込¥12,078~ ¥10,980~ シリコンゴム角紐 タイガースポリマー 税込¥791~ ¥719~ シリコンゴムシート タイガースポリマー 税込¥1,758~ ¥1,598~ 天然ゴムシート タイガースポリマー 税込¥46,178~ ¥41,980~ 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 精密研磨用シリカスラリー AKD 税込¥5,058~ ¥4,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品架台/スタンド/ホルダー類実験用スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります ピペット台 ロート台 実験研究用クランプ ボトルトレー ムッフ 試験管立て/ラック フラスコ台 スタンド補助(クリップ) 実験用スタンド 実験研究用チューブラック 倒れ防止バンド等 ウェハー/特殊ケース ビュレット台 組立式架台 シェアする マイページ 最近見た商品