TGK(東京硝子器械)
ピンチコック モール型
タイプ
モール型 バネ式
種類
特大
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法(mm)
輪を除く長さ:約42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76277566
-
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください