ホールスライドグラス 50枚入

ホールスライドグラス 50枚入 TGK(東京硝子器械)

寸法(mm)76×26 厚さ(mm)1.3 ウェル径(mm)14~15 深さ(mm)0.6 内容量1箱
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76288958 - 2個
5,600
5,544
6,098 (税込)
欠品中

返品不可
76288967 - 3個
9,000
8,910
9,801 (税込)
欠品中

返品不可
76288949 - 1個
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする