ジーフレックスアルミ被覆耐熱手袋 280mm

ジーフレックスアルミ被覆耐熱手袋 280mm - TGK(東京硝子器械)

非結晶質シリカ繊維にアルミを被膜加工。熱反射に優れています。
耐輻射熱用、熱源付近での作業に最適です。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計
内側はウールのクッション層で加工。

長さ(mm)280耐熱温度(℃)700入数(双)1機能耐熱性全長(cm)28内容量1双
注意
※ゼテックス繊維の耐熱温度です。ただし貼られたアルミ繊維の耐熱温度は約95℃です。(最高耐輻射熱は1650℃です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762903062100142
22,400
22,300
24,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする