FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付

FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付 TGK(東京硝子器械)

省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。
1000データのメモリー機能を搭載。
低価格の普及型です。
インターバル機能付き。
オートパワーオフ機能付き。

測定項目pH、温度 測定範囲(pH)0.0~14.0 温度測定範囲(℃)0~100 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 温度補償自動/手動 切換 校正最大3点、温度:1点 メモリー1000データ 時計機能有(測定時常時表示) 防塵防水性能IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)※1m、30分浸漬可 消費電力(W)約0.003 電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本 付属電極GST-2739C 本体寸法(mm)68×35×H173 本体質量(g)約280 付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書 測定範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 分解能0.1℃、0.01pH 機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可) 繰返し性±0.02pH/±0.2℃(計器本体) 精度保証温度(℃)0~45 内容量1台
注意
※本体重量は電池を含みます。
※標準液は 別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76292659 FHM-30P+GST-2739C
68,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする