TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ
酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
高さの微調節も可能。
材質
アルミニウム
タイプ
スイスボーイ
仕様
最大荷重は天板の中心での質量
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
天板寸法(mm)
伸縮範囲(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76298453
1520000
20
50×40
31~93
グリーン
¥
42,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76298469
1520005
30
80×75
49~147
ブルー
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76298478
1520010
50
120×140
60~243
レッド
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298487
1520025
90
240×320
120~500
グレー
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298496
1520020
90
180×216
95~398
ブルー
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298548
1520015
80
122×150
80~278
イエロー
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください