TGK(東京硝子器械)
熱収縮チューブFEP
仕様
被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
材質
FEP
収縮温度
100~200℃
収縮率(%)
約25~30(150℃・円周方向)
チューブ長さ(m)
1
内容量
1本
全17種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
1.8
2.2
3.0
3.6
4.4
5.5
6.5
7.8
9.5
11.0
13.0
15.0
16.5
18.0
21.5
23.5
27.0
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
No.
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76312155
-
015
1.8
1.5
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312164
-
020
2.2
1.8
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312173
-
025
3.0
2.3
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312189
-
040
4.4
3.3
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312198
-
050
5.5
4.2
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312207
-
060
6.5
5.0
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312216
-
070
7.8
6.0
¥
3,800
¥
3,762
¥
4,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312225
-
090
9.5
7.3
¥
4,400
¥
4,356
¥
4,792
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312234
-
100
11.0
9.0
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312243
-
120
13.0
10.0
¥
5,400
¥
5,346
¥
5,881
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312259
-
140
15.0
12.0
¥
6,500
¥
6,435
¥
7,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312268
-
150
16.5
14.0
¥
6,900
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312277
-
170
18.0
15.5
¥
9,200
¥
9,108
¥
10,019
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312286
-
200
21.5
17.0
¥
10,900
¥
10,791
¥
11,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312295
-
220
23.5
20.0
¥
16,100
¥
15,939
¥
17,533
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76312304
-
250
27.0
22.0
¥
17,900
¥
17,721
¥
19,493
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76312313
-
030
3.6
2.8
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください