スライドボックス PP製

スライドボックス PP製 - Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

インデックスカード付き ・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出し滑らか

外形寸法(mm)264×192×36H材質ポリプロピレン(PP)仕様留め金2個 ・番号付きスロット・スタッキング可収納枚数(枚)100内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7634242956 100 22
4,520
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする