METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
ポケットスケール
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。
スーパースモールサイズでポケットに収まります。
ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示
0.1
ひょう量皿(mm)
65×63
質量(g)
80
電源
CR2032電池2個
本体寸法(mm)
71×97×22H
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76350454
PS121JP
120
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76350463
PS251JP
250
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください