FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 - TGK(東京硝子器械)

軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
指先にエンボス加工を施しています。
裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。

適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(枚)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76355153FT-2010-SS合成ゴム(NBR)10024ホワイト
1,560
1,550
1,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355169FT-2010-MM合成ゴム(NBR)10024ホワイト
1,560
1,550
1,705(税込)
10日以内出荷
返品不可
76355178FT-2010-LL合成ゴム(NBR)10024ホワイト
1,560
1,550
1,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする