首にかけるだけで”ながら聴き”ができるネックバンドスピーカー
首にかけるだけで耳をふさがずにリスニングが楽しめるネックバンドスタイルを採用。ストレスフリーなリスニングスタイルで、テレビの”ながら見”や音楽の”ながら聴き”、ハンズフリー通話による”ながら通話”が楽しめます。
テレビ用のBluetooth送信機つき
テレビ音声用のBluetooth 送信機を付属。テレビと接続してペアリングするだけで耳元でクリアな音声を聞くことができるため、深夜でも音量を気にせずテレビ鑑賞が楽しめます。
※テレビにUSB端子がない場合は、市販のUSB変換ACアダプター(DC 5Vタイプ)などをご使用ください。
テレビ映像と再生音声のズレが少ない低遅延コーデック対応
低遅延コーデックQualcommaptXTM Low Latencyに対応。映像と再生音声のズレを抑えて、違和感なくテレビ視聴や動画再生を楽しめます。
キッチンでの水しぶきや外出時の雨を気にせず使える生活防水対応
水しぶきや雨を気にせず使える生活防水に対応※。キッチンで料理や洗いものなどをしながら、あるいは屋外での散歩時など、日常のさまざまなシーンでテレビ音声や音楽を楽しめます。
※スピーカー本体のみ、JIS保護等級4級(IPX4)相当
装着していることを忘れるほどの軽量設計
装着していることを忘れるほどの軽量設計で、重さ約83gと長時間装用も快適です。
連続15時間の長時間リスニングに対応
スピーカー本体に内蔵したバッテリーにより、約15時間※の連続再生を実現。充電切れを気にすることなく、長時間のリスニングが楽しめます。
※使用条件により変わります。
クリアで豊かな高音質サウンド
メインスピーカーに加えて低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を搭載した高出力仕様により、コンパクトサイズながらクリアで豊かな高音質サウンドを実現します。
音声アシスタント機能の起動や接続機器のリモート操作が可能
本体からスマートフォンの音声アシスタント機能の起動が可能※。また、接続機器のボリューム調整/再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどのリモート操作ができます。
※接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
ハンズ&イヤーフリー通話に対応※3したマイクを搭載
※接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
2台同時にテレビ音声を楽しめる
SP-A7WTを追加すれば2台同時に同じテレビの音声を楽しめます※。
※スピーカー本体を2台接続時は、Qualcomm aptX TM Low Latencyに対応していません。