ダイトウテクノグリーン ダイトウテクノグリーンの 農業・園芸資材 ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ ダイトウテクノグリーンの シート PSマルチ PSマルチ 注文コード アースカラーとブラックの2色を採用した、景観に配慮したマルチング資材です。 用途防草・植栽の乾燥防止 使用目的除草・草よけ/防乾燥 質量(g/m2)134 長さ(m)100 色表:アースカラー(薄茶)/裏:黒 材質ポリエステル長繊維不織布 厚さ(mm)0.5 耐候年数(年)5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻(100m) 注意 ※個人宅配送不可です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PS-110 PS-220L 幅(m) 選択解除 1.12.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76199315 PS-110 1.1 ¥44,000 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 76199324 PS-220L 2.2 ¥88,000 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ネット・シート・マルチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 防草シート ツイストガード グリーン イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 目立ちにくいネット 日本マタイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 防草シート ツイストガード ブラウン イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ コニコ菜園マルチ 日本マタイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 防草シート ツイストガード ホワイトグレー イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ ダイオグランドシートαホワイト イノベックス(ダイオ化成) 税込¥12,078~ ¥10,980~ バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 税込¥6,048~ ¥5,498~ 楽釘アンカー DAIM 税込¥395~ ¥359~ カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 MIZUKAMI(水上) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 強力防草カバーシール PRO 日本マタイ 税込¥6,598~ ¥5,998~ グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー) エスコ 税込¥12,078~ ¥10,980~ グランドシート(抗菌剤入り) オレフィン系樹脂 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 防草シート用U型ピン 4×250mm 法山本店 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 目立ちにくいネット 日本マタイ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 折り畳み式カラスネット ゴミXハーフ イノベックス(ダイオ化成) 税込¥6,578 ¥5,980 トリカルネット Hタイプ タキロンシーアイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (7) ダイオネット 防風網 青色 6mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 軽い防鳥ネット TRUSCO 税込¥7,808~ ¥7,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチシート防草シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シート」にはこんなカテゴリがあります 防草シート 不織布 寒冷紗 つる巻シート 保温ビニール 雨よけシート シェアする マイページ 最近見た商品